Rulment cu role cilindrice NTN NJ2310ET2XC3

NTN - Cylindrical Roller Bearing - NJ2310ET2XC3

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:NJ2310ET2XC3
Rubix:d419351
EAN:4547359702194
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime40 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : NJ2310ET2XC3 NTN - NTN NJ2310ET2XC3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Single row cylindrical roller bearing, single direction for axial loads, separable, polyamide cage.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)110x110x40 mm
Logistic Greutate1900 g
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime40 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Cușcăpoliamidă
Sarcină statică de bază, radială - C0r187000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr163000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere