Rulment cu role cilindrice NTN NJ2315EG1C3
NTN - Cylindrical Roller Bearing - NJ2315EG1C3
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:NJ2315EG1C3
Rubix:d414409
EAN:4547359121377



Documente
Detalii produs : NJ2315EG1C3 NTN - NTN CYLINDRICAL ROLLER BEARING NJ2315EG1C3
Single row cylindrical roller bearing, single direction for axial loads, separable, brass cage.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 160x160x55 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 5385 g |
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 55 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 395000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 330000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
