Rulment cu role cilindrice NTN NU1034C3
NTN - Cylindrical Roller Bearing - NU1011
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:NU1034C3
Rubix:d413485
EAN:4547359137514



Documente
Detalii produs : NU1034C3 NTN - NTN NU1034C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 260x260x42 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 8875 g |
| Diametrul interior | 170 mm |
| Diametrul exterior | 260 mm |
| Lățime | 42 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 400000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 310000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere