Rulment cu role cilindrice NTN NU220EG1C3
NTN - Cylindrical Roller Bearing - NU220EG1C3
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:NU220EG1C3
Rubix:d421999
EAN:4547359140385



Documente
Detalii produs : NU220EG1C3 NTN - NTN CYLINDRICAL ROLLER BEARING NU220EG1C3
Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 180x180x34 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3725 g |
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 34 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 305000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 249000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
