Rulment cu role cilindrice NTN NU2215

NTN - Cylindrical Roller Bearing - NU2215

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:NU2215
Rubix:d414048
EAN:4547359141429
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime31 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : NU2215 NTN - NTN NU2215 CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)130x130x31 mm
Logistic Greutate1600 g
Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime31 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r162000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr144000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere