Rulment cu role cilindrice NTN NU2217
NTN - Cylindrical Roller Bearing - NU2217
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:NU2217
Rubix:d421137
EAN:4547359141627



Documente
Detalii produs : NU2217 NTN - NTN NU2217 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x150x36 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2560 g |
| Diametrul interior | 85 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 36 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 218000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 188000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere