Rulment cu role cilindrice NTN NU226C3

NTN - Cylindrical Roller Bearing - NU226C3

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:NU226C3
Rubix:d416433
EAN:4547359142785
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior130 mm
Diametrul exterior230 mm
Lățime40 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : NU226C3 NTN - NTN NU226C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)230x230x40 mm
Logistic Greutate6710 g
Diametrul interior130 mm
Diametrul exterior230 mm
Lățime40 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r340000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr300000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere