Rulment cu role cilindrice NTN NU306
NTN - Cylindrical Roller Bearing - NU306
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:NU306
Rubix:d415769
EAN:4547359145496



Detalii produs : NU306 NTN - NTN NU306 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 72x72x19 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 364 g |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 19 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere