Rulment cu role cilindrice NTN NU316G1

NTN - Cylindrical Roller Bearing - NU308G1

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:NU316G1
Rubix:d414196
EAN:4547359147087
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior170 mm
Lățime39 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : NU316G1 NTN - NTN NU316G1 CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, brass cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)170x170x39 mm
Logistic Greutate3860 g
Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior170 mm
Lățime39 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăalamă
Sarcină statică de bază, radială - C0r207000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr190000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere