Rulment cu role cilindrice NTN NU316EG1C3

NTN - Cylindrical Roller Bearing - NU316EG1C3

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:NU316EG1C3
Rubix:d422783
EAN:4547359147070
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior170 mm
Lățime39 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : NU316EG1C3 NTN - NTN NU316EG1C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, brass cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)170x170x39 mm
Logistic Greutate4220 g
Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior170 mm
Lățime39 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Focădeschis
Cușcăalamă
Sarcină statică de bază, radială - C0r282000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr256000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere