Rulment cu role cilindrice NTN NU317

NTN - Cylindrical Roller Bearing - NU317

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:NU317
Rubix:d422784
EAN:4547359000689
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior85 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime41 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : NU317 NTN - NTN NU317 CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)180x180x41 mm
Logistic Greutate4655 g
Diametrul interior85 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime41 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r228000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr235000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere