Rulment cu role cilindrice NTN NU318EG1C3
NTN - Cylindrical Roller Bearing - NU318EG1C3
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:NU318EG1C3
Rubix:d416305
EAN:4547359147384



Documente
Detalii produs : NU318EG1C3 NTN - NTN NU318EG1C3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 190x190x43 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 5300 g |
| Diametrul interior | 90 mm |
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 43 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 355000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 315000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere