Rulment cu role cilindrice NTN NU332
NTN - Cylindrical Roller Bearing - NU332
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:NU332
Rubix:d413647
EAN:4547359148145



Documente
Detalii produs : NU332 NTN - NTN NU332 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, brass cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 340x340x68 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 28500 g |
| Diametrul interior | 160 mm |
| Diametrul exterior | 340 mm |
| Lățime | 68 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 875000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 775000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere