Rulment cu role cilindrice NTN NU405

NTN - Cylindrical Roller Bearing - NU405

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:NU405
Rubix:d416503
EAN:4547359148305
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime21 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : NU405 NTN - NTN NU405 CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)80x80x21 mm
Logistic Greutate578 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime21 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r40000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr51500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere