Rulment cu role cilindrice NTN NU412

NTN - Cylindrical Roller Bearing - NU412

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:NU412
Rubix:d419514
EAN:4547359148572
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime35 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : NU412 NTN - NTN NU412 CYLINDRICAL ROLLER BEARING


Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)150x150x35 mm
Logistic Greutate3065 g
Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime35 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r168000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr185000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere