Rulment cu role cilindrice NTN NUP2216ET2XU
NTN - Cylindrical Roller Bearing - NUP2216ET2XU
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:NUP2216ET2XU
Rubix:d416210
EAN:4547359773248



Documente
Detalii produs : NUP2216ET2XU NTN - NTN NUP2216ET2XU CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Single row cylindrical roller bearing, locating, separable, polyamide cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 140x140x33 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2036 g |
| Diametrul interior | 105 mm |
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 36 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | poliamidă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 243000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 186000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere