Rulment cu role cilindrice NTN NUP309U
NTN - Cylindrical Roller Bearing - NUP309U
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:NUP309U
Rubix:d414717
EAN:4547359773842



Documente
Detalii produs : NUP309U NTN - NTN NUP309U CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Single row cylindrical roller bearing, locating, separable, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x100x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 930 g |
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 71000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 74000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere