Rulment cu role cilindrice NTN NUP312C3U
NTN - Cylindrical Roller Bearing - NUP312C3U
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:NUP312C3U
Rubix:d415803
EAN:4547359774047



Documente
Detalii produs : NUP312C3U NTN - NTN NUP312C3U CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Single row cylindrical roller bearing, locating, separable, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 130x130x31 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1920 g |
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 31 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 126000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 124000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere