Rulment cu bile NTN 6018ZNR, Diametrul exterior: 140 mm | Lățime: 24 mm | Diametrul interior: 90 mm
NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6018ZNR
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:6018ZNR
Rubix:d420175
EAN:4547359336177



Documente
Detalii produs : 6018ZNR NTN - NTN 6018ZNR DEEP GROOVE BALL BEARING
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, snap ring & groove on outer diameter, shield on one side
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 140x140x24 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1225 g |
| Diametrul interior | 90 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 24 mm |
| Focă | un scut metalic |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6000 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 49500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 64500 N |
| Greutate | 1.02 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
