Rulment cu bile NTN 6028L1C3, Diametrul exterior: 210 mm | Lățime: 33 mm | Diametrul interior: 140 mm

NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6028L1C3

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:6028L1C3
Rubix:d415363
EAN:4547359338324
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior140 mm
Diametrul exterior210 mm
Lățime33 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 6028L1C3 NTN - NTN 6028L1C3 DEEP GROOVE BALL BEARING


Deep groove ball bearing, radial contact, machined cage, open

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)210x210x33 mm
Logistic Greutate3350 g
Diametrul interior140 mm
Diametrul exterior210 mm
Lățime33 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie6000
Cușcăalamă
Sarcină statică de bază, radială - C0r109000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr110000 N
Greutate0.155 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere