Rulment cu bile NTN 6038C3, Diametrul exterior: 290 mm | Lățime: 46 mm | Diametrul interior: 190 mm
NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6038C3
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:6038C3
Rubix:d421873
EAN:4547359339031



Documente
Detalii produs : 6038C3 NTN - NTN 6038C3 DEEP GROOVE BALL BEARING
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, open
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 290x290x46 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 9710 g |
| Diametrul interior | 190 mm |
| Diametrul exterior | 290 mm |
| Lățime | 46 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6000 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 215000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 218000 N |
| Greutate | 1.02 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere