Rulment cu bile NTN 6207ZZC4/5K, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 17 mm | Diametrul interior: 35 mm
NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6207ZZC4/5K
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:6207ZZC4/5K
Rubix:d417146
EAN:4547359362213



Documente
Detalii produs : 6207ZZC4/5K NTN - NTN 6207ZZC4/5K DEEP GROOVE BALL BEARING
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, shields on both sides
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 72x72x17 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 295 g |
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 17 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Serie | 6200 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15300 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 28400 N |
| Greutate | 0.288 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere