Rulment cu bile NTN 6213LLBC3/5K, Diametrul exterior: 120 mm | Lățime: 23 mm | Diametrul interior: 65 mm
NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6213LLBC3/5K
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:6213LLBC3/5K
Rubix:d414808
EAN:4547359568707



Documente
Detalii produs : 6213LLBC3/5K NTN - NTN 6213LLBC3/5K DEEP GROOVE BALL BEARING
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, non-contact seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 120x120x23 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1020 g |
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6200 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 40000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 63500 N |
| Greutate | 0.045 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere