Rulment cu bile NTN 6222L1C3, Diametrul exterior: 200 mm | Lățime: 38 mm | Diametrul interior: 110 mm

NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6222L1C3

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:6222L1C3
Rubix:d416261
EAN:4547359373936
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior110 mm
Diametrul exterior200 mm
Lățime38 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 6222L1C3 NTN - NTN 6222L1C3 DEEP GROOVE BALL BEARING


Deep groove ball bearing, radial contact, machined cage, open

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)200x200x38 mm
Logistic Greutate5380 g
Diametrul interior110 mm
Diametrul exterior200 mm
Lățime38 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie6200
Cușcăalamă
Sarcină statică de bază, radială - C0r117000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr144000 N
Greutate0.19 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.