Rulment cu bile NTN 6224C3, Diametrul exterior: 215 mm | Lățime: 40 mm | Diametrul interior: 120 mm
NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6224C3
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:6224C3
Rubix:d420232
EAN:4547359374162



Documente
Detalii produs : 6224C3 NTN - NTN 6224C3 DEEP GROOVE BALL BEARING
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, open
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 215x215x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 5150 g |
| Diametrul interior | 120 mm |
| Diametrul exterior | 215 mm |
| Lățime | 40 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6200 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 131000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 172000 N |
| Greutate | 0.017 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere