Rulment cu bile NTN 6314ZC3, Diametrul exterior: 150 mm | Lățime: 35 mm | Diametrul interior: 70 mm
NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6314ZC3
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:6314ZC3
Rubix:d422386
EAN:4547359579482



Documente
Detalii produs : 6314ZC3 NTN - NTN 6314ZC3 DEEP GROOVE BALL BEARING
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, shield on one side
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x150x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 2595 g |
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 35 mm |
| Focă | un scut metalic |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6300 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 68000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 115000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere