Rulment cu bile NTN 6322C4, Diametrul exterior: 240 mm | Lățime: 50 mm | Diametrul interior: 110 mm
NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6322C4
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:6322C4
Rubix:d419485
EAN:4547359403251



Documente
Detalii produs : 6322C4 NTN - NTN 6322C4 DEEP GROOVE BALL BEARING
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, open
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 240x240x50 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 9700 g |
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 240 mm |
| Lățime | 50 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Serie | 6300 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 179000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 227000 N |
| Greutate | 3.59 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere