Rulment cu bile NTN 6326L1C3, Diametrul exterior: 280 mm | Lățime: 58 mm | Diametrul interior: 130 mm
NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6326L1C3
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:6326L1C3
Rubix:d416159
EAN:4547359403763



Documente
Detalii produs : 6326L1C3 NTN - NTN 6326L1C3 DEEP GROOVE BALL BEARING
Deep groove ball bearing, radial contact, machined cage, open
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 280x280x58 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 15300 g |
| Diametrul interior | 130 mm |
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Lățime | 58 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6300 |
| Cușcă | alamă |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 214000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 229000 N |
| Greutate | 0.126 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere