Rulment cu bile NTN 6332, Diametrul exterior: 340 mm | Lățime: 68 mm | Diametrul interior: 160 mm
NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6332
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:6332
Rubix:d421637
EAN:4547359404227



Detalii produs : 6332 NTN - NTN 6332 DEEP GROOVE BALL BEARING
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, open
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 340x340x68 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 26300 g |
| Diametrul interior | 160 mm |
| Diametrul exterior | 340 mm |
| Lățime | 68 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6300 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 286000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 310000 N |
| Greutate | 0.039 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere