Rulment cu secțiune subțire NTN 6806JRLLB/5K, Diametrul exterior: 42 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 30 mm
NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6802LLB/5K
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:6806JRLLB/5K
Rubix:d415304
EAN:4547359410563



Documente
Detalii produs : 6806JRLLB/5K NTN - NTN 6806JRLLB/5K DEEP GROOVE BALL BEARING
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, non-contact seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 42x42x7 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 30 g |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Lățime | 7 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Cușcă | oțel |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6800 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3650 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 5200 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere