Rulment cu bile NTN 6803, Diametrul exterior: 26 mm | Lățime: 5 mm | Diametrul interior: 17 mm

NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6803

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:6803
Rubix:d421338
EAN:4547359006117
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior26 mm
Lățime5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6803 NTN - NTN 6803 DEEP GROOVE BALL BEARING


Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, open

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)26x26x5 mm
Logistic Greutate14 g
Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior26 mm
Lățime5 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie6800
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r1460 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr2470 N
Greutate1.02 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.