Rulment cu secțiune subțire NTN 6810JR, Diametrul exterior: 65 mm | Lățime: 7 mm | Diametrul interior: 50 mm

NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6810JR

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:6810JR
Rubix:d417079
EAN:4547359006254
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior65 mm
Lățime7 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 6810JR NTN - NTN 6810JR DEEP GROOVE BALL BEARING


Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, open

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)65x65x7 mm
Logistic Greutate52 g
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior65 mm
Lățime7 mm
Focădeschis
Cușcăoțel
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie6800
Sarcină statică de bază, radială - C0r6100 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr7300 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.