Rulment cu bile NTN 6915LLB/2AS, Diametrul exterior: 105 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 75 mm

NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6900LLB/5K

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:6915LLB/2AS
Rubix:d415131
EAN:4547359587906
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior105 mm
Lățime16 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 6915LLB/2AS NTN - NTN 6915LLB/2AS DEEP GROOVE BALL BEARING


Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, non-contact seals on both sides

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)105x105x16 mm
Logistic Greutate346 g
Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior105 mm
Lățime16 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie6900
Cușcăoțel
Sarcină statică de bază, radială - C0r22600 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr27000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.