Rulment cu role sferice SNR 22310EAW33
NTN Double row spherical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SNR:22310EAW33
Rubix:d473200
EAN:3413520219048



Documente
Detalii produs : 22310EAW33 SNR - SNR 22310EAW33 SPHERICAL ROLLER BEARING
Double row spherical roller bearing, metal cage, groove and lubricating openings on outer ring
Spherical roller bearing NTN
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 117x114x47 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1844 g |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 40 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 4900 rpm |
| Limitați viteza | 6100 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 232000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 250000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere