Suport întinzător cu rulment NTN M-UCT202D1

NTN - Housing Bearing - M-UCT202D1

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:M-UCT202D1
Rubix:d413827
EAN:4547359825176
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior15 mm
Lățime32 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : M-UCT202D1 NTN - NTN M-UCT202D1 BEARING UNIT


Cast iron housing, bearing insert with grub screws on inner race, seal with centrifugal disc, for low temperature applications
Radial insert unit, without cover NTN

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)105x95x40 mm
Logistic Greutate808 g
Diametrul interior15 mm
Lățime32 mm
Lățimea totală a rulmentului32 mm
Lungime94 mm
Serieuct2
Diametrul exterior51 mm
Greutate0 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere