Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub NTN M-AS208D1, Diametrul exterior: 80 mm | Diametrul interior: 40 mm | Lățime: 38 mm
NTN - Insert Bearing - M-AS208D1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:M-AS208D1
Rubix:d417324
EAN:4547359766783



Detalii produs : M-AS208D1 NTN - NTN M-AS208D1 INSERT BEARING
spherical outer diameter, fixing by socket set screw, seal with slinger
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 85x85x50 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 530 g |
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 38 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | as200 |
| Cușcă | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere