Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub NTN M-UC209D1, Diametrul exterior: 85 mm | Diametrul interior: 45 mm | Lățime: 49.2 mm
NTN - Insert Bearing - M-UC209D1
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:M-UC209D1
Rubix:d413607
EAN:4547359765885



Detalii produs : M-UC209D1 NTN - NTN M-UC209D1 INSERT BEARING
spherical outer diameter, fixing by socket set screw, seal with slinger
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 90x90x50 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 714 g |
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 49.2 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
| Serie | uc200 |
| Cușcă | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere