Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub NTN UC320D1, Diametrul exterior: 215 mm | Diametrul interior: 100 mm | Lățime: 108 mm

NTN - Insert Bearing - UC320D1

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:UC320D1
Rubix:d422062
EAN:4547359233865
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior100 mm
Diametrul exterior215 mm
Lățime108 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UC320D1 NTN - NTN UC320D1 INSERT BEARING


spherical outer diameter, fixing by socket set screw, seal with slinger

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)240x220x189 mm
Logistic Greutate10800 g
Diametrul interior100 mm
Diametrul exterior215 mm
Lățime108 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Serieuc300
Cușcăoțel
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.