Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub NTN UCX06D1, Diametrul exterior: 72 mm | Diametrul interior: 30 mm | Lățime: 42.9 mm

NTN - Insert Bearing - UCX05-100D1

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:UCX06D1
Rubix:d417195
EAN:4547359230420
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime42.9 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UCX06D1 NTN - NTN UCX06D1 INSERT BEARING


spherical outer diameter, fixing by socket set screw, seal with slinger

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)75x75x50 mm
Logistic Greutate575 g
Diametrul interior30 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime42.9 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Serieucx00
Cușcăoțel
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.