Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub NTN UCX14D1, Diametrul exterior: 130 mm | Diametrul interior: 70 mm | Lățime: 77.8 mm

NTN - Insert Bearing - UCX05-100D1

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:UCX14D1
Rubix:d414790
EAN:4547359230727
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime77.8 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UCX14D1 NTN - NTN UCX14D1 INSERT BEARING


spherical outer diameter, fixing by socket set screw, seal with slinger

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)150x140x82 mm
Logistic Greutate2744 g
Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior130 mm
Lățime77.8 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Serieucx00
Cușcăoțel
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.