Referințe
NTN:1R17X22X14D
Rubix:d413794
EAN:4547359250800

Detalii produs : 1R17X22X14D NTN - NTN 1R17X22X14D NEEDLE ROLLER BEARING
NTN - Needle Roller Bearing - 1R17X22X14D
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 22x22x14 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 16 g |
| Diametrul interior | 17 mm |
| Diametrul exterior | 22 mm |
| Lățime | 14 mm |
| Serie | ir |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere