Rulment cu ace NTN 1R75X90X32
NTN - Needle Roller Bearing - 1R75X90X32
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:1R75X90X32
Rubix:d413521
EAN:4547359253740

Documente
Detalii produs : 1R75X90X32 NTN - NTN 1R75X90X32 NEEDLE ROLLER BEARING
NTN - Needle Roller Bearing - 1R75X90X32
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 90x90x32 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 506 g |
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 32 mm |
| Serie | ir |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
