Rulment cu ace NTN 1R95X105X26
NTN - Needle Roller Bearing - 1R95X105X26
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:1R95X105X26
Rubix:d413234
EAN:4547359254235

Documente
Detalii produs : 1R95X105X26 NTN - NTN 1R95X105X26 NEEDLE ROLLER BEARING
NTN - Needle Roller Bearing - 1R95X105X26
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 105x105x26 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 362 g |
| Diametrul interior | 95 mm |
| Diametrul exterior | 105 mm |
| Lățime | 26 mm |
| Serie | ir |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
