Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace NTN 7E-HK1412
NTN - Needle Roller Bearing - 7E-HK1412
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:7E-HK1412
Rubix:d414833
EAN:4547359424928



Documente
Detalii produs : 7E-HK1412 NTN - NTN 7E-HK1412 NEEDLE ROLLER BEARING
Needle roller bearing, drawn cup, opened end
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 20x20x12 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 10 g |
| Diametrul interior | 14 mm |
| Diametrul exterior | 20 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Serie | hk |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 8500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 7200 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere