Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace NTN HK1214L/3AS
NTN - Needle Roller Bearing - HK1214L/3AS
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:HK1214L/3AS
Rubix:d414370
EAN:4547359071108

Documente
Detalii produs : HK1214L/3AS NTN - NTN HK1214L/3AS NEEDLE ROLLER BEARING
Needle roller bearing, drawn cup, opened end, single-side seal
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 18x18x14 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 15 g |
| Diametrul interior | 12 mm |
| Diametrul exterior | 18 mm |
| Lățime | 14 mm |
| Serie | hk |
| Cușcă | oțel |
| Focă | o garnitură de cauciuc |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 7300 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 6600 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere