Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace NTN HK4518L/3AS

NTN - Needle Roller Bearing - HK1214L/3AS

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:HK4518L/3AS
Rubix:d422514
EAN:4547359072532
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime18 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : HK4518L/3AS NTN - NTN HK4518L/3AS NEEDLE ROLLER BEARING


Needle roller bearing, drawn cup, opened end, single-side seal

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)52x52x18 mm
Logistic Greutate59 g
Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior52 mm
Lățime18 mm
Seriehk
Cușcăoțel
Focăo garnitură de cauciuc
Sarcină statică de bază, radială - C0r43000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr21600 N
Tipul jocului rulmentuluicn
  • Disponibil – Data livrării la cerere