Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace NTN HK3520
NTN - Needle Roller Bearing - HK3520
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:HK3520
Rubix:181732
EAN:4547359072372



Documente
Detalii produs : HK3520 NTN - NTN RULMENT HK3520
Needle roller bearing, drawn cup, opened end
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 42x42x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 53 g |
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Serie | hk |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 47500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 24800 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere