Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace NTN HK5020
NTN - Needle Roller Bearing - HK5020
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:HK5020
Rubix:d413211
EAN:4547359072617



Documente
Detalii produs : HK5020 NTN - NTN HK5020 NEEDLE ROLLER BEARING
Needle roller bearing, drawn cup, opened end
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 58x58x20 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 78 g |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 58 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Serie | hk |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 63000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 31500 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere