Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace NTN K15X21X15
NTN - Needle Roller Bearing - K15X21X15
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:K15X21X15
Rubix:d422348
EAN:4547359092462



Documente
Detalii produs : K15X21X15 NTN - NTN K15X21X15 NEEDLE ROLLER BEARING
Needle roller bearing, cage assembly, steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 21x21x15 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 13 g |
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 21 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Serie | k |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 12500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 11900 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere