Ansamblu cu colivie și role pentru rulmenți cu ace NTN K28X35X16
NTN - Needle Roller Bearing - K28X35X16
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:K28X35X16
Rubix:d418412
EAN:4547359093407



Documente
Detalii produs : K28X35X16 NTN - NTN K28X35X16 NEEDLE ROLLER BEARING
Needle roller bearing, cage assembly, steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 35x35x16 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 34 g |
| Diametrul interior | 28 mm |
| Diametrul exterior | 35 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Serie | k |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 28400 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 21200 N |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere